TZ
TZ-ショートドリル
刃先は2レーキ+X型シンニング!ハイスドリル最高峰の長寿命!
安定・高精度加工!幅広い被削材材に安定加工を実現!
材質
高級粉末ハイス
表面処理
SGコーディング
シャンク形状
エンドミルシャンク
内容量
1本
バスケットに入れる
26
件中 1~26件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
溝長(mm)
シャンク径(Φmm)
ドリル径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70439076
TZ-ESS2.0
44
12
3
2
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
70439085
TZ-ESS2.5
46
14
3
2.5
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
70439094
TZ-ESS3.0
48
16
3
3
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
70439103
TZ-ESS3.3
50
18
4
3.3
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
70439119
TZ-ESS3.4
52
20
4
3.4
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
70439128
TZ-ESS3.5
52
20
4
3.5
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
70439137
TZ-ESS4.0
54
22
4
4
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
70439146
TZ-ESS4.2
66
22
6
4.2
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
70439155
TZ-ESS4.3
68
24
6
4.3
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
70439164
TZ-ESS4.5
68
24
6
4.5
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
70439173
TZ-ESS5.0
70
26
6
5
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
70439189
TZ-ESS5.1
70
26
6
5.1
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
70439198
TZ-ESS5.2
70
26
6
5.2
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
70439207
TZ-ESS5.5
70
28
6
5.5
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
70439216
TZ-ESS6.0
72
28
6
6
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
70439225
TZ-ESS6.5
75
31
8
6.5
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
70439234
TZ-ESS6.8
78
34
8
6.8
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
70439243
TZ-ESS6.9
78
34
8
6.9
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
70439259
TZ-ESS7.0
78
34
8
7
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
70439268
TZ-ESS7.5
78
34
8
7.5
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
70439277
TZ-ESS8.0
81
37
8
8
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
70439286
TZ-ESS8.5
87
37
10
8.5
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
70439295
TZ-ESS8.6
90
40
10
8.6
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
70439304
TZ-ESS9.0
90
40
10
9
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
70439313
TZ-ESS9.5
90
40
10
9.5
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
70439329
TZ-ESS10.0
93
43
10
10
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください