TZ
TZ-レギュラドリル
刃先は2レーキ+X型シンニング!ハイスドリル最高峰の長寿命!
安定・高精度加工!幅広い被削材材に安定加工を実現!
材質
高級粉末ハイス
表面処理
SGコーディング
シャンク形状
エンドミルシャンク
内容量
1本
バスケットに入れる
26
件中 1~26件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70439338
TZ-ESR2.0
2
3
12
44
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
70439347
TZ-ESR2.5
2.5
3
14
46
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
70439356
TZ-ESR3.0
3
3
16
48
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
70439365
TZ-ESR3.3
3.3
4
18
50
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
70439374
TZ-ESR3.4
3.4
4
20
52
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
70439383
TZ-ESR3.5
3.5
4
20
52
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
70439399
TZ-ESR4.0
4
4
22
54
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
70439408
TZ-ESR4.2
4.2
6
22
66
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
70439417
TZ-ESR4.3
4.3
6
24
68
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
70439426
TZ-ESR4.5
4.5
6
24
68
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
70439435
TZ-ESR5.0
5
6
26
70
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
70439444
TZ-ESR5.1
5.1
6
26
70
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
70439453
TZ-ESR5.2
5.2
6
26
70
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
70439469
TZ-ESR5.5
5.5
6
28
70
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
70439478
TZ-ESR6.0
6
6
28
72
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
70439487
TZ-ESR6.5
6.5
8
31
75
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
70439496
TZ-ESR6.8
6.8
8
34
78
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
70439505
TZ-ESR6.9
6.9
8
34
78
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
70439514
TZ-ESR7.0
7
8
34
78
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
70439523
TZ-ESR7.5
7.5
8
34
78
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
70439539
TZ-ESR8.0
8
8
37
81
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
70439548
TZ-ESR8.5
8.5
10
37
87
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
70439557
TZ-ESR8.6
8.6
10
40
90
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
70439566
TZ-ESR9.0
9
10
40
90
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
70439575
TZ-ESR9.5
9.5
10
40
90
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
70439584
TZ-ESR10.0
10
10
43
93
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください