ジョー・プリンス竹下
ステンレス丸型平面ハンドル 鍵付 鍵違い
左右兼用型です。
ハンドル、ケース共にステンレスカバー付きです。
いたずら防止用のボタンが装着されています。
取り付けが簡単なブラケット方式です。
専用止金が付属しています。
用途
点検口扉、ガスチャンバー、トランクルーム
付属品
鍵2本
材質
亜鉛ダイカスト(ZDC)+ステンレス鋼板(SUS-304)
仕上
亜鉛メッキクロメート処理+鏡面研磨
操作方法
プッシュボタンを押しながらハンドルを右(左)に回転させると、解錠できます。
取付板厚(mm)
1~1.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
鍵
鍵違い数約20通り
内容量
1個
注意
※鍵違い(KD)です。番号の個別指定は受け付けておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70427736
PH-95K-SUS-KD
¥2,560
¥
2,498
¥2,748
(税込)
12日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください