曜日別特売

36V コードレスチェーンソー

36V コードレスチェーンソー - HiKOKI(ハイコーキ)36V コードレスチェーンソー - HiKOKI(ハイコーキ)36V コードレスチェーンソー - HiKOKI(ハイコーキ)36V コードレスチェーンソー - HiKOKI(ハイコーキ)36V コードレスチェーンソー - HiKOKI(ハイコーキ)36V コードレスチェーンソー - HiKOKI(ハイコーキ)36V コードレスチェーンソー - HiKOKI(ハイコーキ)36V コードレスチェーンソー - HiKOKI(ハイコーキ)
(1件のレビュー)

低振動。
高トルクのモーターでパワフル切断!
ブラシレスモーターで高効率、長寿命を実現。
ソーチェン交換と調整がツールレスで可能。
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!

電圧(V)36チェーンスピード(m/s)[m/分]14.9[894]モーター直流ブラシレスモーター充電器形名UC18YDL2蓄電池タイプ使用可能:マルチボルト蓄電池オイルタンク容量(mL)チェーン:100内容量1台
全6種類を絞り込む
チェーン形式
バー全長(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
チェーン形式
バー全長(mm)
質量(kg)
付属品
蓄電池形名
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70419047CS3630DB(NN)90PX-45E3004.5(BSL36A18装着時)チェンケース、ソーチェン、ガイドバー、チェンオイルBSL36A18
44,500
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
70419065CS3635DB(NN)90PX-45E3504.6(BSL36A18装着時)チェンケース、ソーチェン、ガイドバー、チェンオイルBSL36A18
46,600
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
63524696CS3635DB (XPZ)90PX-52E3504.7(BSL36A18X装着時)マルチボルト蓄電池、急速充電器、チェンケース、ソーチェン、ガイドバー、チェンオイル、電池カバーBSL36A18X
67,600
44,980
49,478(税込)
当日出荷
63524687CS3630DB (XPZ)90PX-45E3004.5(BSL36A18X装着時)マルチボルト蓄電池、急速充電器、チェンケース、ソーチェン、ガイドバー、チェンオイル、電池カバーBSL36A18X
65,500
43,980
48,378(税込)
取扱停止中
70419038CS3630DB(XP)90PX-45E3004.5(BSL36A18装着時)マルチボルト蓄電池、急速充電器、チェンケース、ソーチェン、ガイドバー、チェンオイル、電池カバーBSL36A18
65,500
取扱い終了
代替品有
70419056CS3635DB(XP)90PX-45E3504.6(BSL36A18装着時)マルチボルト蓄電池、急速充電器、チェンケース、ソーチェン、ガイドバー、チェンオイル、電池カバーBSL36A18
67,600
取扱い終了
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
70419038CS3630DB(XP)63524696CS3635DB (XPZ)CS3630DB(XP) 36V コードレスチェーンソー HiKOKI(ハイコーキ) 6352469636V コードレスチェーンソーHiKOKI(ハイコーキ)1台
44,980
税込49,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70419038
2023-03-07
用途: 伐採した木の整理

パワーは十分にあります。
動き出すのが遅くレスポンスが悪い。
電動なので簡単に使い始められるのが良い。
重量が重く長時間連続は辛い。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンソー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする