久冨勝
無撚糸100%スマートバスタオル
無撚糸タオルは糸に撚りをかけておらず、触り心地も柔らかくてふわふわです。繊維の間に隙間が多くできる分、吸水性も高く通気性も良いので乾きやすいです。
種別
バスタオル
寸法(cm)
約34×120
質量(g/枚)
156.25
混率(%)
綿100
内容量
1枚
注意
※タオルは生地の性質上、初めのうちは多少毛羽落ち致します。他のものと分けてお洗いください。
※色つきの製品は初めのうちは色落ちする場合がありますので、他のものと分けてお洗いください。
※長時間水に濡れたり、浸けたままにしますと他のものに色移りすることがありますので御注意ください。
※塩素系漂白剤のご使用はお避け下さい。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70419467
500匁
オフホワイト
¥599
取扱い終了
70419476
500匁
ブルー
¥599
取扱い終了
70419485
500匁
ピンク
¥599
取扱い終了
70419494
500匁
グリーン
¥599
取扱い終了
70419503
500匁
グレー
¥599
取扱い終了
70419519
500匁
ブラウン
¥599
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください