曜日別特売

溶接面 NSシリーズ

溶接面 NSシリーズ - 日本光器製作所(NIKKO)溶接面 NSシリーズ - 日本光器製作所(NIKKO)溶接面 NSシリーズ - 日本光器製作所(NIKKO)溶接面 NSシリーズ - 日本光器製作所(NIKKO)溶接面 NSシリーズ - 日本光器製作所(NIKKO)溶接面 NSシリーズ - 日本光器製作所(NIKKO)溶接面 NSシリーズ - 日本光器製作所(NIKKO)溶接面 NSシリーズ - 日本光器製作所(NIKKO)
(1件のレビュー)

強度と耐久性・絶縁性を備えたバルカナイズドファイバー製。
丈夫で割れにくく軽量なファイバー紙。
優れた絶縁性により電気を通しにくいので特に電気溶接に最適です。

用途溶接・溶断作業内容量1個
全9種類を絞り込む
形状
種類
9種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
材質
形状
質量(g)
タイプ
種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70419598NS-1Bバルカナイズドファイバー、窓:金属、手持ち部:木固定窓約300ハンドシールド溶接面(手持ち式)
1,680
1,498
1,648(税込)
当日出荷
70419607NS-2Bバルカナイズドファイバー、窓:金属、手持ち部:PP固定窓約330内柄ハンドシールド溶接面(手持ち式)
2,220
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
70419616NS-3Aバルカナイズドファイバー、窓:金属、手持ち部:木固定窓約370ハンドシールド溶接面(手持ち式)
2,980
2,598
2,858(税込)
当日出荷
70419625NS-6Bバルカナイズドファイバー、窓:金属固定窓約440プラバンド溶接面(かぶり式)
3,300
2,798
3,078(税込)
15日以内出荷
70419634NSG-6Bバルカナイズドファイバー、窓:金属固定窓約450ヘッドギア溶接面(かぶり式)
3,980
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
70419643NS-8Aバルカナイズドファイバー開閉窓約510プラバンド溶接面(かぶり式)
4,540
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
70419659NSG-8Aバルカナイズドファイバー開閉窓約520ヘッドギア溶接面(かぶり式)
5,220
4,498
4,948(税込)
当日出荷
70419668NS-12Aバルカナイズドファイバー開閉窓約500ヘルメット取付溶接面(かぶり式)
4,480
3,798
4,178(税込)
当日出荷
70419677NS-13Bバルカナイズドファイバー、窓:金属固定窓約500ヘルメット取付溶接面(かぶり式)
3,800
3,198
3,518(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70419668
2025-04-21
用途: 溶接
建設業・工事業

以前からこちらの商品は使っていますが、面を上げた時ヘルメットに引っかかってしまうので少し改良してほしいです。真上までグッと上げたい!ただ他のメーカーより作りがしっかりしていて長持ちするので、また購入しました。真上まであげるのに自分で改良しながら使用するつもりです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接面」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする