日本光器製作所(NIKKO)
904 ゴムバンド式防災面
904シリーズ(旧304シリーズ)ヘルメット不要な直かぶりタイプ。
後頭部のあたりが柔らかいゴムバンド式防災面。
正面が平らな角面レンズ。
質量(g)
約270
種類
溶接面(かぶり式)
寸法(幅W×高さH)(mm)
250×200
レンズ形状
角型
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
レンズ色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70419765
904-C
透明
¥
2,560
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
6日以内出荷
70419774
904-Y
黄
¥
2,760
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
6日以内出荷
70419783
904-G
緑
¥
2,760
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください