日本光器製作所(NIKKO)
904 プラバンド式防災面
904シリーズ(旧304シリーズ)ヘルメット不要な直かぶりタイプ。
後頭部の凹凸でサイズ調整しずれにくいプラバンド防災面。
正面が平らな角面レンズ。
質量(g)
約280
種類
溶接面(かぶり式)
寸法(幅W×高さH)(mm)
250×200
レンズ形状
角型
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
レンズ色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70419887
904PB-C
透明
¥
3,300
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
14日以内出荷
70419896
904PB-Y
黄
¥
3,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
70419905
904PB-G
緑
¥
3,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください