強力床用洗剤(濃縮タイプ)ヌリッパーx2(バイツー)

強力床用洗剤(濃縮タイプ)ヌリッパーx2(バイツー) - コスケム強力床用洗剤(濃縮タイプ)ヌリッパーx2(バイツー) - コスケム強力床用洗剤(濃縮タイプ)ヌリッパーx2(バイツー) - コスケム強力床用洗剤(濃縮タイプ)ヌリッパーx2(バイツー) - コスケム強力床用洗剤(濃縮タイプ)ヌリッパーx2(バイツー) - コスケム強力床用洗剤(濃縮タイプ)ヌリッパーx2(バイツー) - コスケム
(1件のレビュー)

【重汚染用強力洗剤】
ノンスリップ・シート(塩化ビニールシート)の凹凸に入った汚れの内部にも素早く浸透、汚染物質を浮かせて除去します。
あとは高圧洗浄機で洗い流すだけ。
低発泡で環境にやさしい成分なのに強力な洗浄力を実現。
汚染のひどいエリアでは、ポリッシャー洗浄をするとより一層の洗浄効果がみられます。
従来品を1/2に濃縮し持ち運びや保管にも大変便利になりました。

用途ノンスリップシート(塩化ビニールシート)・磁器タイル・セラミックタイル・バーナー仕上げの御影石など成分メタケイ酸ナトリウム・2-(2-ブトキシエトキシ)エタノール ほか使用方法1.汚れに応じた希釈液を塗布。2.5~10分放置する。3.高圧洗浄機で洗い流す。液性アルカリ性希釈率(%)石材:10~、ノンスリップシート:60~
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
商品タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※濃縮タイプでさらに便利に70420307tr-00071本(3.78L)業務用
11,700
9,398
10,338(税込)
当日出荷
※濃縮タイプでさらに便利に70420316tr-00061本(946mL)本体
4,125
2,898
3,188(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70420316
2025-12-18
用途: ガレージ洗い
石材再生センターサービス業

予想以上に汚れ落ちいいですよ。十分使えます。
年末大掃除にお勧めします。
僕は仕事に使ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする