ウルトラベープPRO 6.0カートリッジ

ウルトラベープPRO 6.0カートリッジ - フマキラー

カートリッジ:内部の薬剤含浸体に新たな素材を採用。
薬剤の保持量と蒸散効率の向上を達成しました。

用途ユスリカ、チョウバエ、ノミバエ、キノコバエ、メイガ、クモ、ガ、羽アリの駆除材質PET質量(g)約400寸法(直径Φ×高さH)(mm)130×130適合害虫ユスリカ、チョウバエ、ノミバエ、キノコバエ、メイガ、クモ、ガ、羽アリ利用場所屋内屋外両用内容量1セット(200g×2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70427438-
60,000
59,900
65,890(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

捕虫器・電撃殺虫器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする