曜日別特売
モノタロウ

デジタルノギス

デジタルノギス - モノタロウデジタルノギス - モノタロウデジタルノギス - モノタロウデジタルノギス - モノタロウデジタルノギス - モノタロウデジタルノギス - モノタロウデジタルノギス - モノタロウデジタルノギス - モノタロウ
(25件のレビュー)

デジタル表示なので、数字が見やすく目盛の読み間違いがありません。
ゼロ調整機能きで、ボタンを押すだけでゼロセット可能、比較測定にとても便利です。
データーホールド機能やすぐに使いたい時に役立つオートパワーオン、電源の切り忘れ防止のオートオフ機能がついています。

用途
外径測定。内径測定。深さ、段差測定。
付属品
モニター電池(2個)
材質
ステンレス鋼
電源
ボタン電池LR44
最小表示量(mm)
0.01
使用温度(℃)
0~+40
繰返し精度(mm)
±0.01
機能
ゼロセット、HOLD、オートON、オートOFF
内容量
1台
取扱説明書:(0.6MB)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※付属の電池はモニター用のため寿命が短い場合がございます。
※電源オートON機能を使う場合、必ずHOLD機能をOFFにして電源を切ってください。
全8種類を絞り込む
測定範囲(mm)
器差(mm)
8種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
測定範囲(mm)
器差(mm)
デプスバー
サムローラ
寸法a(mm)
寸法b(mm)
寸法c(mm)
寸法d(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
M100 6058915060589150M1000~100±0.03ありなし----
¥2,698
¥2,968(税込)
当日出荷
1年間返品保証
M150 6058915960589159M1500~150±0.03ありなし----
¥2,698
¥2,968(税込)
当日出荷
1年間返品保証
M200 6058916860589168M2000~200±0.03ありなし----
¥4,998
¥5,498(税込)
当日出荷
1年間返品保証
M300 6058917760589177M3000~300±0.04ありなし----
¥8,198
¥9,018(税込)
当日出荷
1年間返品保証
70441273-0~100±0.03有無402116.516
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
70441289-0~150±0.03有無402116.516
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
70441298-0~200±0.03有無502419.516
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
70441307-0~300±0.04有無602621.516
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
70441273-60589150M100M100 デジタルノギス モノタロウ 60589150デジタルノギスモノタロウ1台
¥2,698
税込¥2,968
同等PB品
70441289-60589159M150M150 デジタルノギス モノタロウ 60589159デジタルノギスモノタロウ1台
¥2,698
税込¥2,968
同等PB品
70441298-60589168M200M200 デジタルノギス モノタロウ 60589168デジタルノギスモノタロウ1台
¥4,998
税込¥5,498
同等PB品
70441307-60589177M300M300 デジタルノギス モノタロウ 60589177デジタルノギスモノタロウ1台
¥8,198
税込¥9,018
同等PB品

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:25 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-06-09
用途: ノギス買い替え

もともとメジャーよりは、のつもりでモノタロウのデジタルカーボンノギスを使っていましたが壊れたので代わりになるものを、と思ってこれにしました。

以前のものは0.1mm単位でしたが、これは0.01mmであるしやっぱりカーボンとかいっても樹脂は樹脂で軽い以外メリットは感じられず、ステンレス製で0.01mmが最小単位となって満足しています。最初からこれにしとけばよかった。

1人が参考にしています
対象商品 : 60589159
2026-05-19
用途: 日常の測定

今回初めてディジタル式を購入しましたが想像していたよりも重かったです。
他社製と比較していないのであくまで私感ですが!

2026-02-12
用途: 計測
農・林・水産業

主に新植用苗木の太さを計測するために使用します。今まではアナログ仕様のノギスを使っていましたが、時間がかかり苦労していました。簡単に計測でき、文字も大きく見やすいです。

2025-10-01
用途: 0.1以下の精度を要求する計測が必要な時
農・林・水産業

趣味で、リール等のメンテナンスを行う時、巻き取り時の遊び(ガタツキ)を修正したい時、シム調整が必要、これを自分で好みに修正するので、シムの厚みを測るのに使っています。測定誤差もなく良いと思います。
ただ、メインスケールに荒いスケールが有れば、幸いです
繰り返し誤差も殆ど無いと現在は有りません。

2025-10-13
用途: 機械加工部品の寸法確認や試作品検査に使用
教育・研究機関

液晶表示が見やすく、測定値の安定性も高いです。スライドの動きがスムーズで、安価ながら精度に不満はありません。電源の自動オフ機能も便利です。改良点としては、電池交換時のカバーがやや固く感じました。コストパフォーマンスの高いノギスです。

対象商品 : 70441289
2025-06-12
用途: 模型制作
電気・ガス・熱供給・水道業

これまでアナログのものを使用していましたが、最近の視力低下に苦戦していたため本商品を購入しました。
大きさもちょうど良く(液晶画面も確認し易い)、とても使い易く、また使用しない時は自動で電源オフになるので、気兼ねなく、かつ問題なく使用できています。
耐久性はこれからですが、おすすめ商品のひとつです。

2人が参考にしています
2025-06-07
用途: ブレーキ残量等計測
久保田自動車整備工場 様(自動車・二輪車・自転車関連業)

高齢のため 在来のノギスが見ずらいが今度は楽に計測できる

1人が参考にしています
2024-11-12
用途: 旋盤加工
有限会社本間製作所 様

時々旋盤加工をします。DYIレベルの素人職人で76歳に成ろうとしています。
高価な材料なので間違うと大損失に成りますので今までは普通のメモリ式ノギスダイヤルゲージで作業していましたが、うっかりミスを無くす為に購入しました。目盛りを読むよりデジタルの数字の方が楽ですね!

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタルノギスの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/nogis/
1人が参考にしています
2022-10-19

「ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする