ファストイーサネット 管理型・産業用イーサネットスイッチ

ファストイーサネット 管理型・産業用イーサネットスイッチ - Advantech(アドバンテック)ファストイーサネット 管理型・産業用イーサネットスイッチ - Advantech(アドバンテック)ファストイーサネット 管理型・産業用イーサネットスイッチ - Advantech(アドバンテック)

EKI-7706E-2F-AEは、Fast Ethernetポートを4つ、SFPポートを2つに対応しています。多くのデバイスを接続するため豊富なポートを提供し、アドバンテックのIXM機能も内蔵しているため、迅速な導入のほかエンジニアの労力と作業時間のコストパフォーマンスを実現します。また、また、ネットワークのメンテナンスや障害防止のため、IT管理者を支援するNMS(ネットワーク管理システム)に対応しています。さらに、ネットワークの安定性を確保するため、20ms以下の超高速リカバリータイムが達成できるX-Ring Proも搭載しております。

仕様【冗長性】X-Ring(10ms以下の超ハイスピードな回復時間)および RSTP/STP(802.1w/1D)、【マネジメント】SNMP v1/v2/v3、WEB、Telnet、スタンダードMIB、プライベートMIB種別【マネージド/アンマネージド】マネージド長さ(mm)120幅(mm)43厚さ(mm)84ポート数6ポート入力/出力12~48VDC電源入力(2つ) / リレー出力(1つ)取付け方法DINレール/Wall動作周囲温度(℃)-10~60入力電源DC外部電源セキュリティ802.1x(Port-based、 MD5/TLS/TTLS/PEAP encryption)/ RADUISインターフェイスイーサネット/光ファイバ各種認証CUL/TUV/CCC伝送速度1000BASE動作温度範囲(℃)-10~60ポートの種類ファストイーサネット(4ポート)およびSFPポート(2ポート)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70433284EKI-7706E-2F-AE
オープン
59,980
65,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

産業用PC部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする