EKI-7706E-2FI-AEは、Fast Ethernetポートを4つ、SFPポートを2つに対応しています。多くのデバイスを接続するため豊富なポートを提供し、アドバンテックのIXM機能も内蔵しているため、迅速な導入のほかエンジニアの労力と作業時間のコストパフォーマンスを実現します。また、また、ネットワークのメンテナンスや障害防止のため、IT管理者を支援するNMS(ネットワーク管理システム)に対応しています。さらに、ネットワークの安定性を確保するため、20ms以下の超高速リカバリータイムが達成できるX-Ring Proも搭載しております。
仕様【冗長性】X-Ring(10ms以下の超ハイスピードな回復時間)および RSTP/STP(802.1w/1D)、【マネジメント】SNMP v1/v2/v3、WEB、Telnet、スタンダードMIB、プライベートMIB種別【マネージド/アンマネージド】マネージド長さ(mm)120幅(mm)43厚さ(mm)84ポート数6ポート入力/出力12~48VDC電源入力(2つ) / リレー出力(1つ)取付け方法DINレール/Wall動作周囲温度(℃)-40~85入力電源DC外部電源セキュリティ802.1x(Port-based、 MD5/TLS/TTLS/PEAP encryption)/ RADUISインターフェイスイーサネット/光ファイバ各種認証CUL/TUV/CCC伝送速度1000BASE動作温度範囲(℃)-40~85ポートの種類ファストイーサネット(4ポート)およびSFPポート(2ポート)内容量1台