ADAM-6521とADAM-6521Sは、工業用イーサネットスイッチであり、
ファイバーオプティックポートを備えており、工業用ネットワークを迅速かつ費用効果的に拡張することが可能です。
ファイバーオプティックを使用することで、システムにノイズが干渉するのを防ぎ、最大15 kmの伝送距離を実現できます。
※半導体工場、在庫管理環境、組立ライン、生産などのイーサネットネットワークニーズがある工業環境に特に適しています。
・4つの10/100 MbpsのイーサネットポートをRJ-45コネクタで提供。
・SC/STコネクタを備えた100 Mbpsのマルチ/シングルモードファイバーポートを1つ提供。
・フル/ハーフデュプレックスのフロー制御をサポート。
・統合ループアップエンジンをサポート。
・MDI/MDI-Xオートクロスオーバーをサポート。
・ブロードキャストストーム保護を提供。
・+10~30 VDCの電圧入力をサポート。
・4,000 VDCのイーサネットESD保護をサポート。
・取り付け方法:DINレール、壁、スタック。
・動作温度範囲は-10~65℃をサポート。