曜日別特売

非管理型・産業用イーサネットスイッチ:ADAMシリーズ

非管理型・産業用イーサネットスイッチ:ADAMシリーズ - Advantech(アドバンテック)非管理型・産業用イーサネットスイッチ:ADAMシリーズ - Advantech(アドバンテック)非管理型・産業用イーサネットスイッチ:ADAMシリーズ - Advantech(アドバンテック)非管理型・産業用イーサネットスイッチ:ADAMシリーズ - Advantech(アドバンテック)非管理型・産業用イーサネットスイッチ:ADAMシリーズ - Advantech(アドバンテック)

ADAM-6520は、10/100 Mbps通信を備えた5ポートの産業用グレードのイーサネットスイッチです。
ADAMファミリの他の製品と同様に、ADAM-6520はDINレール、壁面、スタックの3つの方法で取り付けることができます。
半導体工場、在庫管理環境、組立ライン、製造など、一般的なアプリケーション分野での安定した動作を保証するソリッド・産業用・グレードのデザインです。

・全二重/半二重 ・オートMDI/MDI-X
・スイッチコントローラを内蔵し、オートネゴシエーション
・電源DC+10~30V ・サージ保護3,000 V (※ADAM-6520L未実装)
・DC4,000V イーサネット ESD保護 (※ADAM-6520L未実装)
・柔軟な取付け:壁面、DINレール、スタック

種別【マネージド/アンマネージド】アンマネージド長さ(mm)102幅(mm)70厚さ(mm)27ポート数5ポート制御機能全二重/半二重フロー制御取付け方法DINレール/Wall/スタック入力電源DC外部電源インターフェイスイーサネット各種認証CE、FCC、UL/cUL 60950-1伝送速度10/100BASEポート【RJ45】5×10/100Base-TX入力電源(V)10~30 VDC電圧電源入力対応内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
動作温度範囲(℃)
ESD保護
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70433668ADAM-6520I-AE-40~85、stack:-40~75ESD(イーサネット)4,000VDC、EFT(電源回路サージ)3,000VDC
オープン
24,980
27,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
70433677ADAM-6520L-AE0~60、stack:0~50なし
オープン
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
70433485ADAM-6520-BE-10~70、stack:-10~60ESD(イーサネット)4,000VDC、EFT(電源回路サージ)3,000VDC
オープン
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

産業用PC部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする