曜日別特売

ファストイーサネット 管理型・産業用イーサネットスイッチ

ファストイーサネット 管理型・産業用イーサネットスイッチ - Advantech(アドバンテック)ファストイーサネット 管理型・産業用イーサネットスイッチ - Advantech(アドバンテック)

EKI-7712E-4FおよびEKI-7712E-4FIは8つのファストイーサネットポートと4つのSFP (ミニGBIC)ポートに対応し、多くの装置へと接続できる豊富なポート数が備わっております。また、アドバンテックのIXM機能が組み込まれており、エンジニアの労力と作業時間のコストパフォーマンスにつながるよう迅速に展開できます。また、ネットワークのメンテナンスや障害防止のため、IT管理者を支援するNMS(ネットワーク管理システム)に対応しています。さらに、ネットワークの安定性を確保するため、20ms以下の超高速リカバリータイムが達成できるX-Ring Proも装備しています。このスイッチは-40~75℃の広い動作温度(EKI-7712G-4FI)と鉄道を含む世界での交通現場にて安全なオペレーションを確実にした、産業界で広く認められた国際認証:『EN50121-4』および『NEMA TS2』に準拠されたイーサネットスイッチです。

仕様【マネジメント】SNMP v1/v2/v3、WEB、Telnet、スタンダードMIB、プライベートMIB、【冗長性】X-Ring Pro(20ms以下の超ハイスピードな回復時間)および RSTP/STP(802.1w/1D)種別【マネージド/アンマネージド】マネージド長さ(mm)152幅(mm)74厚さ(mm)105規格【国際】NEMA TS2、EN50121-4ポート数12ポート入力/出力12~48VDC電源入力(2つ) / リレー出力(1つ)取付け方法DINレール/Wall動作周囲温度(℃)-40~75入力電源DC外部電源セキュリティ802.1x(Port-based、 MD5/TLS/TTLS/PEAP encryption)/ RADUISインターフェイスイーサネット/光ファイバ各種認証CUL/TUV/CCC伝送速度10/100BASE動作温度範囲(℃)-40~75ポートの種類ファストイーサネットポート(8ポート)およびSFPポート(4ポート)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70433634EKI-7712E-4FI-AE
オープン
139,800
153,780(税込)
48日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

産業用PC部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする