曜日別特売

非管理型・産業用イーサネットスイッチ 広範囲温度対応:EKI-5500シリーズ

非管理型・産業用イーサネットスイッチ 広範囲温度対応:EKI-5500シリーズ - Advantech(アドバンテック)非管理型・産業用イーサネットスイッチ 広範囲温度対応:EKI-5500シリーズ - Advantech(アドバンテック)非管理型・産業用イーサネットスイッチ 広範囲温度対応:EKI-5500シリーズ - Advantech(アドバンテック)非管理型・産業用イーサネットスイッチ 広範囲温度対応:EKI-5500シリーズ - Advantech(アドバンテック)非管理型・産業用イーサネットスイッチ 広範囲温度対応:EKI-5500シリーズ - Advantech(アドバンテック)非管理型・産業用イーサネットスイッチ 広範囲温度対応:EKI-5500シリーズ - Advantech(アドバンテック)非管理型・産業用イーサネットスイッチ 広範囲温度対応:EKI-5500シリーズ - Advantech(アドバンテック)非管理型・産業用イーサネットスイッチ 広範囲温度対応:EKI-5500シリーズ - Advantech(アドバンテック)

EKI-5000シリーズ 産業用エントリーレベルの マネージドスイッチ
・ポートベースのQoSを採用しているため、優先度の高いポートを経由してくるトラフィックを優先させ、
必要性の低いデータを残りのポートで遅延させることができる。
・広く使用されるマネージドスイッチ機能を提供
・屋外環境のEMSレベル3保護
・X-Ring・テクノロジーを搭載(ネットワーク障害に対して回復時間10ms以下を実現)
・Web GUI対応で簡単に設定可能

長さ(mm)120厚さ(mm)84機能【ネットワーク管理】Modbus/TCPおよびSNMP搭載、【通知】ループ検知機能通信方式【ネットワーク】QoS固定ポートによる優先データ伝送 / ジャンボフレーム(最大 9、216 Bytes)対応取付け方法DINレール/壁面入力電源DC外部電源保護屋外環境にも対応できるEMSレベル3ネットワークタイプIEEE 802.3az 省エネイーサネット(EEE)対応各種認証CUL/TUV/CCC伝送速度10/100BASE入力範囲広範囲(DC8.4~52.8V)内容量1台
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
光ファイバ
ポート数
コネクタ
動作温度範囲(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70433363EKI-5524MMI-AEアンマネージド100FX (マルチモード、SCコネクター)×26ポートRJ45×4-40~75
オープン
58,980
64,878(税込)
43日以内出荷
返品不可
70433537EKI-5524MMI-ST-AEアンマネージド100FX (マルチモード、STコネクター)×26ポートRJ45×4-40~75
オープン
58,980
64,878(税込)
43日以内出荷
返品不可
70433695EKI-5524SSI-AEアンマネージド100FX (シングルモード、SCコネクター)×26ポートRJ45×4-40~75
オープン
109,800
120,780(税込)
43日以内出荷
返品不可
70433704EKI-5524SSI-ST-AEアンマネージド100FX (シングルモード、SCコネクター)×26ポートRJ45×4-40~75
オープン
109,800
120,780(税込)
48日以内出荷
返品不可
70433713EKI-5525I-AEアンマネージド-5ポートRJ45×5-40~75
オープン
29,980
32,978(税込)
43日以内出荷
返品不可
70433729EKI-5525MI-AEアンマネージド100FX(マルチモード、SCコネクター)×15ポートRJ45×4-40~75
オープン
37,980
41,778(税込)
43日以内出荷
返品不可
70433379EKI-5525MI-ST-AEアンマネージド100FX(マルチモード、STコネクター)×15ポートRJ45×4-40~75
オープン
37,980
41,778(税込)
欠品中
返品不可
70433738EKI-5525SI-AEアンマネージド100FX(シングルモード、SCコネクター)×15ポートRJ45×4-40~75
オープン
75,980
83,578(税込)
欠品中
返品不可
70433564EKI-5525SI-ST-AEアンマネージド100FX (シングルモード、STコネクター)×15ポートRJ45×4-40~75
オープン
75,980
83,578(税込)
欠品中
返品不可
70433056EKI-5528I-AEアンマネージド-8ポートRJ45×8-40~75
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
55319024EKI-5526I-AEアンマネージド-16ポートRJ45×16-40~75
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
70433056EKI-5528I-AE80476438EKI-2728I-DEKI-5528I-AE ギガビット対応 非管理型 産業用イーサネットスイッチ (10/100/1000BASE-T) Advantech(アドバンテック) 80476438ギガビット対応 非管理型 産業用イーサネットスイッチ (10/100/1000BASE-T)Advantech(アドバンテック)1台
45,998
税込50,598
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
55319024EKI-5526I-AE17291770EKI-2716EI-AEKI-5526I-AE 非管理型・産業用イーサネット・GbE/FEスイッチ:EKI-2000シリーズ(ワンタッチVLAN機能あり) Advantech(アドバンテック) 17291770非管理型・産業用イーサネット・GbE/FEスイッチ:EKI-2000シリーズ(ワンタッチVLAN機能あり)Advantech(アドバンテック)1個
84,980
税込93,478
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

産業用PC部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする