曜日別特売

非管理型・イーサネットスイッチ 広範囲温度対応:EKI-5600シリーズ

非管理型・イーサネットスイッチ 広範囲温度対応:EKI-5600シリーズ - Advantech(アドバンテック)

EKI-5629CIは、 Modbus/TCPを使ってネットワーク管理情報をSCADAソフト ウェアと通信し、SNMPを使ってNMS(ネットワーキング・マネージメント・システム)と通信することで、制御エンジニアやIT担当者がネットワークの状態を確認することができます。 また、ポートベースのQoSを採用しているため、優先度の高いポートを経由してくるトラフィックを優先させることができます。また、-40~75℃の温度範囲での幅広い温度での動作を可能にしています。EMSレベル3の保護機能を備えており、産業用の電磁インターフェース にも対応しています。

仕様【冗長化】電源入力DC12~24Vとフェイル接点搭載種別【マネージド/アンマネージド】マネージド長さ(mm)120幅(mm)74厚さ(mm)84ポート数10ポート機能【ネットワーク管理】Modbus/TCPおよびSNMP搭載、【通知】ループ検知機能通信方式【ネットワーク】QoS固定ポートによる優先データ伝送 / ジャンボフレーム(最大 9、216 Bytes)対応取付け方法DINレール/Wall動作周囲温度(℃)-40~75入力電源DC外部電源保護屋外環境にも対応できるEMSレベル3インターフェイスイーサネット/光ファイバネットワークタイプIEEE 802.3az 省エネイーサネット(EEE)対応各種認証CUL/TUV/CCC伝送速度1000BASE入力範囲広範囲(DC8.4~52.8V)動作温度範囲(℃)-40~75内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70433765EKI-5629CI-AE
オープン
87,980
96,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

産業用PC部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする