EKI-7720E-4F/4F-AEI は、16個のファストイーサネットポートと4個のSFP(ミニGBIC)ポート等、多くの装置へと接続できる豊富なポート数が備わっております。また、アドバンテックのIXM機能が組み込まれており、エンジニアの労力と作業時間のコストパフォーマンスにつながるよう迅速に展開できます。また、ネットワークのメンテナンスや障害防止のため、IT管理者を支援するNMS(ネットワーク管理システム)に対応しています。さらに、ネットワークの安定性を確保するため、20ms以下の超高速リカバリータイムが達成できるX-Ring Proも装備しています。
仕様【冗長性】X-Ring Pro(20ms以下の超ハイスピードな回復時間)および RSTP/STP(802.1w/1D)、【マネジメント】SNMP v1/v2c/v3、WEB、Telnet、スタンダードMIB、プライベートMIB種別【マネージド/アンマネージド】マネージド長さ(mm)152幅(mm)74厚さ(mm)105ポート数20ポート入力/出力12~48VDC電源入力(2つ) / リレー出力(1つ)取付け方法DINレール/Wall動作周囲温度(℃)-10~60入力電源DC外部電源セキュリティ802.1x(Port-based、 MD5/TLS/TTLS/PEAP encryption) / RADUISインターフェイスイーサネット/光ファイバ各種認証CUL/TUV/CCC伝送速度1000BASE動作温度範囲(℃)-10~60ポートの種類ファストイーサネット(16ポート)およびSFPポート(4ポート)内容量1台