曜日別特売

レタースケール 2021年10月1日 新郵便料金改定対応 1403

レタースケール 2021年10月1日 新郵便料金改定対応 1403 - タニタ

郵便料金がひと目でわかる

用途目盛版に各種郵便料金が記載されており、指針の位置で重さと郵便料金がわかります。仕様計量皿取り外し可能付属品取扱説明書材質PS寸法(幅W×奥行D)(mm)計量皿:約160×160最小表示2g本体質量(g)約685寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)160×155×195保証期間1年計量範囲0~500g計量精度0gから125gまで:±3.2g、125gを超え500gまで:±4.8g内容量1個
注意
※海外への転売は行わないで下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
704327491403RDレッド
3,500
取扱い終了
704327581403WHホワイト
3,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする