航空管制に特化した機能※1
2K×2Kのビデオ解像度に対応(2048×2048@60Hz)
適応力に優れた高速切替機能-トランスミッターの異なるビデオ解像度をレシーバー側のディスプレイにおいて0.3秒以内で高速切替
マルチスクリーンコントロール-マウスカーソルを移動させるだけで、モニターを複数のレシーバー(Rx)間で切替可能
「プッシュ」&「プル」-クリック1つでシングルRxまたはビデオウォールに対してコンテンツを簡単に共有
認証ロック-システムの電源が投入された際に電源OFF前の状態に自動ログイン
冗長接続-トランスミッターとの接続が切断された場合は、別のトランスミッターへと自動接続することで、サーバーへの継続的なアクセスを確保
切断警告-警告メッセージをポップアップ表示しビープ音を連続して鳴らすことで、ユーザーに切断状況を通知
電源/ネットワークのフェイルオーバーに対応-ミッションクリティカルなアプリケーションで常時可用性を確保(DCジャックを2箇所搭載
ネットワークフェイルオーバーの場合は、RJ-45およびSFPファイバー搭載)
高度な機能※1
ビデオウォール-各レイアウトにおいて最大8×8(最大64台のディスプレイ)で複数のビデオウォールを作成
詳細なスケジューリング機能-メディアの再生日時を設定することで、作業効率やコストの改善が可能
バーチャルトランスミッター-異なるトランスミッターから出力されたビデオ、オーディオ、USB、シリアルの各ソースを個別にストリーミング
内部認証、外部認証の両方で高度なセキュリティ機能を提供-対応外部認証はLDAP、ActiveDirectory、RADIUSおよびTACACS+対応
詳細なユーザー権限設定-ユーザー間での共同作業や操作の競合防止のために、アドミニストレーターはTxデバイスの操作権限を4種類のアクセスモードに設定可能
KEシリーズ製品へのアクセスや操作権限をユーザーまたはグループで設定可能
最大4台のKEシリーズ製品の映像をグループ化することで、マルチディスプレイ環境の構築が可能
レシーバーのアクセス制御-トランスミッターのローカルコンソール側から制御ボタン※2を押すだけでRxアクセスを有効/無効に設定可能
ハードウェア
デュアルリンクDVI-Dビデオ解像度-最大2560×1600@60Hzおよび2560×2048@50Hz
ステレオオーディオ(スピーカーマイク)対応
バーチャルメディアまたはvUSB対応
Auto-MDIX対応-ケーブルの種類(ストレート/クロス)を自動判別
8KV/15KVESD保護および2KVサージ保護
ファンレスデザインにより、エネルギー効率に優れ、動作音も静かな操作環境を実現
フェイルオーバーやデュアルIPアクセス用としてギガビットイーサネットポート(RJ-45)またはSFPポート経由での接続に対応※3
1GbpsSFPファイバーモジュールの拡張に対応※3-最大10km
デュアル電源-デュアルDCジャック
ラックマウント対応-マウントオプション
-2X-021Gデュアルラックマウントキット
-2X-031Gシングルラックマウントキット
管理
KE管理ソフトウェア(CCKM)による統合管理-直感的なWebベースのGUIでKEデバイスすべてを簡単に管理
デュアルコンソール操作-トランスミッターとレシーバー両方のキーボード、モニター、およびマウスを使ってシステムの操作が可能
緊急操作時はローカルコンソールから対応可能
レシーバー(ユーザーステーション)に搭載のOSDからトランスミッターとレシーバーの両方の設定が可能
EDIDエキスパート機能搭載(エミュレーション機能)-自動/手動で適切なEDIDモードを選択可能
オンスクリーンプレビュー(アレイモード)-1画面に最大36台分の映像を6×6画面で表示可能
ビデオ圧縮レベル-ネットワークバンド幅に応じてビデオ画質の調整が可能
CLI-アドミニストレーターはRS-232またはTelnet経由でコマンドを実行して全KEデバイスの制御が可能
RS-232対応-テキストメニュー、CLIまたはシリアルターミナル、タッチスクリーン、バーコードリーダー等のシリアルデバイスに対してシリアルターミナルへと接続可能
すべてのKEデバイスと互換
セキュリティ
KEを直接接続するための専用LANポート搭載-社内ネットワークからの分離が可能
セキュアなデータ通信-AES暗号化でビデオ/キーボード/マウスの伝送データの安全性を確保
業界標準TLSプロトコル準拠
バーチャルメディア
USBバーチャルメディアモードで、ファイル転送やOSパッチの適用、ソフトウェアのインストールや診断試験がリモートから可能
USB2.0DVD/CDドライバーやUSBマスストレージ、PCハードドライブおよびISOイメージ対応
スマートカード/CACリーダー対応
注意:
1.これらの高度な機能は、KEトランスミッターがKEレシーバーと併用されて、KEマトリックス管理ソフトウェア(CCKM)によって管理されている場合にサポートされます。
2.制御ボタン(2XRT-0015G)は製品パッケージに同梱されていません。お求めの際にはメーカー販売代理店までお問い合わせください。
3.SFPモジュール(2A-136G/2A-137G)は製品パッケージに同梱されていません。お求めの際にはメーカー販売代理店までお問い合わせください。