4台のコンピューターで4台のUSB3.1Gen1デバイスを共有可能
リモコンでポート選択できるため、製品本体は作業の妨げにならない場所に置きながら、手軽なポート選択を実現
USB3.1Gen1準拠-最大データ転送速度5Gbps
ポートの選択状況はLEDランプで表示
過電流保護機能
マルチプラットフォーム対応-Windows、Linux、Mac
バスパワー対応(オプションでmicroUSBタイプの電源ジャックからの給電に対応。ケーブル等は別途ご用意ください。)
プラグアンドプレイ-ドライバーおよびソフトウェア不要
用途US3344は、コンピューター4台でUSB3.1Gen1デバイス4台を共有することができる、4ポートUSB3.1Gen1デバイス共有器です。仕様【ポート選択】ワイヤードリモコンセット内容USB3.1Gen1(TypeBtoA)ケーブル(1.2m)×2、USB3.1Gen1(TypeBtoA)ケーブル(1.8m)×2、USB3.1Gen1(TypeBtoC)ケーブル(1.8m)×2、ワイヤードリモコン×1、クイックスタートガイド×1ケーブル長(m)USBケーブルUSBTypeBtoAケーブル1.2(×2)、USBTypeBtoAケーブル1.8(×2)、USBTypeBtoCケーブル1.8(×2)・ワイヤードリモコン1.8ケース質量(kg)0.13材質(ケース)プラスチック動作環境動作温度0~40℃・保管温度-20~60℃・湿度0~80%RH、結露なきことコネクタコンピューターUSBTypeBメス(Blue)×4・デバイスUSBTypeAメス(Blue)×4・電源(オプション)USBmicroBメス(Black)×1関連部品USBデバイス共有器/スイッチUS434、US234、US224、US424アズワン品番64-8303-52ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)94×93×27RoHS指令(10物質対応)対応接続台数4、(デバイス)4互換品番USBコンバーターUC485・USBエクステンダーUE3315A、UE3315内容量1個