ATEN
KVMケーブル
ラックマウントKVMスイッチ(CAT5タイプ)、IPKVMスイッチKVMドロワー、ラックマウントKVMスイッチに対応するデイジーチェーンケーブル。(互換製品はHP確認)
用途
KVMスイッチのデイジーチェーン用に
インターフェース
【PC/ソース側】デイジーチェーン入力DB-25ピンオス、【KVMスイッチ側】デイジーチェーン出力 DB-25ピンメス
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
互換品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70434587
2L-1700
0.6
ラックマウントKVMスイッチ(CAT5タイプ)KH1532A、KH1508A、KH1516A・IP-KVMスイッチCS1708i、CS1716i、KH1508Ai、KH1516Ai・KVMドロワーCL1008、CL1016、CL5708、CL5708I、CL5716、CL5716I、CL5808、CL5816、KL1508A、KL1508Ai、KL1516A、KL1516Ai・ラックマウントKVMスイッチACS1208A、ACS1216A、CS1708A、CS1716A
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70434605
2L-1703
3
ラックマウントKVMスイッチ(CAT5タイプ)KH1532A、KH1508A、KH1516A・IP-KVMスイッチKH1508Ai、KH1516Ai・KVMドロワーCL1008、CL1016、CL5708、CL5708I、CL5716、CL5716I、CL5808、CL5816、KL1508A、KL1508Ai、KL1516A、KL1516Ai・ラックマウントKVMスイッチACS1208A、ACS1216A、CS1708A、CS1716A
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70434614
2L-1705
5
ラックマウントKVMスイッチ(CAT5タイプ)KH1532A、KH1508A、KH1516A・IP-KVMスイッチKH1508Ai、KH1516Ai・KVMドロワーCL1008、CL1016、CL5708、CL5708I、CL5716、CL5716I、CL5808、CL5816、KL1508A、KL1508Ai、KL1516A、KL1516Ai・ラックマウントKVMスイッチACS1208A、ACS1216A、CS1708A、CS1716A
オープン
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70434623
2L-1715
15
ラックマウントKVMスイッチ(CAT5タイプ)KH1532A、KH1508A、KH1516A・IP-KVMスイッチKH1508Ai、KH1516Ai・KVMドロワーCL1008、CL1016、CL5708、CL5708I、CL5716、CL5716I、CL5808、CL5816、KL1508A、KL1508Ai、KL1516A、KL1516Ai・ラックマウントKVMスイッチACS1208A、ACS1216A、CS1708A、CS1716A
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください