HDMI、ステレオオーディオ、IR、RS-232、USB2.0の各信号を、1本のデュプレックス光ファイバーケーブルで延長
ローカル/リモートのユニット間をデュプレックス光ファイバーケーブルで接続
最大延長距離-10km※
HDMI(3D、DeepColor、4K)、HDCP2.2準拠
4K対応-4096×2160/3840×2160@60Hz(4:2:0)
FarSmooth-入力レートと出力レートを一致させることで遅延やフリーズを防ぎ、安定かつスムーズに出力。特に映像を途切れることなく長距離延長する要件に好適
GigabitEthernetChannel対応
USB2.0準拠-最大データ伝送速度25MByte/s
IR信号は、30KHz~60KHzの全周波数に対応(製品パッケージ同梱のIRレシーバーの対応周波数は30kHz~56kHz)
タッチパネル、バーコードスキャナー等のシリアルデバイスが接続できるRS-232ポートを搭載
ファームウェアアップグレードユーティリティーを使った一括アップグレードに対応
8KV/15KV静電放電防止機能搭載
プラグアンドプレイ対応
ホットプラグ対応
ラックマウント対応
ビデオ仕様最大データ伝送速度10.2Gbps(3.4Gbps/レーン)(レシーバー)、10.2Gbps(3.4Gbps/レーン)(トランスミッター)・最大ピクセルクロック340MHz(レシーバー)、340MHz(トランスミッター)・規格準拠HDMI(3D、DeepColor、4K)HDCP2.2準拠(レシーバー)、HDMI(3D、DeepColor、4K)HDCP2.2準拠(トランスミッター)・最大解像度4096×2160/3840×2160@60Hz(4:2:0)、4096×2160/3840×2160@30Hz(4:4:4)(レシーバー)、4096×2160/3840×2160@60Hz(4:2:0)、
4096×2160/3840×2160@30Hz(4:4:4)(トランスミッター)・最大距離SFPモジュール×1(※1.2)VE883K1/VE883TK1/VE883RK1:最大300m(MM、OM3、Black)
VE883K2/VE883TK2/VE883RK2:最大10km(SM、Blue)(レシーバー、トランスミッター)
用途VE883は、非圧縮4K信号をデュプレックス光ファイバーケーブル1本で、最大300m(VE883K1/VE883TK1/VE883RK1使用時)または10km(VE883K2/VE883TK2/VE883RK2使用時)延長できる光ファイバーHDMIエクステンダーです。セット内容製品本体(VE883TK1+VE883RK1)、電源アダプター×2、3極ターミナルブロック×2、5極ターミナルブロック×2、IRレシーバーケーブル×1、IRエミッター×1、USBケーブル×1、HDMIケーブル抜け防止ホルダー×2、SFPモジュール×2、クイックスタートガイド×1出力【ビデオ】インターフェースHDMIType-Aメス×1(Black)(レシーバー)、-(トランスミッター)・インピーダンス100Ω(レシーバー)、-(トランスミッター)・最大距離10m(レシーバー)、-(トランスミッター)ケース質量(kg)0.64(1.41lb)消費電力DC5V:6.77W:42BTU(レシーバー)、DC5V:7.05W:33BTUBTU(トランスミッター)材質(ケース)メタル入力【ビデオ】インターフェース-(レシーバー)、HDMIType-Aメス×1(Black)(トランスミッター)・インピーダンス-(レシーバー)、100Ω(トランスミッター)・最大距離-(レシーバー)、5m(トランスミッター)制御(レシーバー/トランスミッター)USBチャンネルUSBType-Aメス×1(White)・RS-2323極ターミナルブロック×1(Green)・IRステレオミニジャック×1(Black)、送受信範囲:30~56KHz・イーサーネットチャンネルRJ-45メス×1動作環境(レシーバー/トランスミッター)動作温度0~40℃・保管温度-20~60℃・湿度0~80%RH、結露なきことコネクタ(レシーバー/トランスミッター)ユニット間LCデュプレックスコネクター×1(SFP)・ファームウェアアップグレードMicroUSBType-Bメス×1(Black)・電源ロック式DC電源ジャック×1配線可能距離10kmケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)ブラケット付:169.4×147×30/ブラケット無166.0×125×29RoHS指令(10物質対応)対応光ファイバ(レシーバー/トランスミッター)データ伝送速度10.3Gbps・波長VE883K1:850nm、VE883K2:1310nm・ファイバータイプVE883RK1:マルチモード(MM)、OM3、LCデュプレックスタイプ、VE883RK2:シングルモード(SM)、LCデュプレックスタイプ互換品番ラックマウントKVMスイッチCS18216、CS18208・ビデオマトリックススイッチャーVM8814・アクセサリーVE-RMK1U、2X-EA12・KVMモジュール2A-141G、2A-142Gオーディオ入力5極ターミナルブロック×1(Green)(トランスミッター)オーディオ出力5極ターミナルブロック×1(Green)(レシーバー)、-(トランスミッター)内容量1個