注意
※延長距離はメーカー環境での検証に基づくものです。最大延長距離は、ファイバーの種類やバンド幅、コネクタースプライシング、減衰、モード分散、波長分散、環境因子によって異なります。
※長距離伝送を行う場合は、シングルモードファイバーとマルチモードファイバー間での互換性が確保できるようSFP+モジュールの使用を推奨します。同梱されるSFP+モジュールは、選択したパッケージ(VE883K1/VE883TK1/VE883RK1またはVE883K2/VE883TK2/VE883RK2)によって異なります。
VE883K1/VE883TK1/VE883RK1:10Gbps/300mSFP+デュプレックスマルチモードトランシーバー(2X-C32-1G)
VE883K2/VE883TK2/VE883RK2:10Gbps/10kmSFP+デュプレックスシングルモードトランシーバー(2X-C32-2G)
※IEC11801(OS1、OS1a、OS2)規格に対応するシングルモード光ファイバーケーブル、またはIEC11801(OM3、OM4)規格に対応するマルチモード光ファイバーケーブルのご使用を推奨します。
※本製品は、IEC/EN60825-1、21CFR1040.10、および1040.11の各安全規格を満たしたクラス1レーザー製品です。(ただし、2007年6月24日付のレーザー注意事項No.50に従った逸脱事項を除く)
※VE883K1のトランスミッターとレシーバーのセット品となります。
※延長距離はメーカー環境での検証に基づくものです。最大延長距離は、ファイバーの種類やバンド幅、コネクタースプライシング、減衰、モード分散、波長分散、環境因子によって異なります。
※IEC11801(OS1、OS1a、OS2)規格に対応するシングルモード光ファイバーケーブル、またはIEC11801(OM3、OM4)規格に対応するマルチモード光ファイバーケーブルのご使用を推奨します。
※本製品は、IEC/EN60825-1、21CFR1040.10、および1040.11の各安全規格を満たしたクラス1レーザー製品です(ただし、2007年6月24日付のレーザー注意事項No.50に従った逸脱事項を除く)。