マルチフォーマットAVをシンプルに切替
9系統のマルチフォーマットA/Vを2系統のHDMIにマトリックス出力
3系統のコンボ入力(HDMI/VGA、HDMI/DisplayPort、HDMI/AV/YPbPr)
3系統のHDMI入力
2系統のHDMI出力
VGAポート(RGBHV/RGBs/YCbCr/YPbPr)に対応
HDMI/DisplayPortからデジタル/アナログオーディオにディエンデベッド可能-ステレオ/コンポジット/コンポーネントオーディオはデジタル信号にエンベデッド可能
HDビデオを最適に出力
解像度-最大4096×2160@60Hz(4:2:0)/4096×2160@30Hz(4:4:4)(HDMI/DisplayPort)
EDIDエキスパート機能-最適なEDID選択を行いスムーズな起動と高品質なビデオ映像を実現し、異なるディスプレイ間もベストな解像度で表示可能
HDMI(3D、DeepColor、4K)、HDCP1.4準拠
多様で無駄のない操作性
切替方法-プッシュボタン、RS-232、OSD、IRリモコン
ソースプレビュー機能-目的のコンテンツを即座に認識し切替を実行
様々なプレゼンスタイルに応じて、表示形式をマトリックス、ミラー、PiPの各モードから選択可能
自動切替機能-新しいソースが接続されると自動的に認識し切替を行うため効率的
スタンバイモード対応により省電力と高速起動を実現
USBデバイス使用の柔軟性を向上
本体のUSBポート経由でPCやタッチパネルを操作可能
キーボード/マウスとUSBの操作対象となるコンピューターは別々に選択可能
1Uラックマウント対応型 8ポート シングルVGAディスプレイ対応USB接続KVMスイッチ/PCパソコンCPU切替器(OSD機能/USB VGA KVMケーブル付)StarTech.com税込¥84,678¥76,980
光メディアコンバータ 10Gbps対応 NBASE-T/10GBASE-T マルチギガビット対応シングルモード/マルチモード光ファイバーからRJ45銅線ネットワークに変換StarTech.com税込¥142,780¥129,800
KVMコンソールアダプター ノートPC用/USB VGA Mini DisplayPort対応/ファイル転送 ビデオキャプチャー機能/トラブルシューティング サーバー保守 管理用StarTech.com税込¥97,878¥88,980