最大3台のHDMI入力ソースを1台のHDMI出力ディスプレイに接続表示可能
解像度-4K60p解像度(4096×2160/3840×2160@60Hz4:4:4)(最大5m)、HDR対応
HDMI(3D、DeepColor、4K、HDR10+、DolbyVision、HLG)
HDCP2.2準拠
自動切替モードで自動的にポートを選択
HDMI入力ソースの切替方法-フロントパネルのプッシュボタン、IRリモコン
IR信号の延長に対応
7.1chオーディオ出力対応
デバイスの状態はLED表示で一目瞭然
プラグアンドプレイ-ソフトウェアのインストール不要
用途VS381Bは、自動切替機能を搭載した3入力HDMIスイッチャー(4K60p対応)です。本製品は、3台のHDMI入力ソースを切り替えて1台のHDMIディスプレイに出力することができます。仕様選択プッシュボタン×1(入力選択)セット内容USB→DC電源ケーブル×1、IRリモコン×1、IRレシーバー×1、クイックスタートガイド×1出力【ビデオ】インターフェースHDMIType-Aメス×1(Black)・インピーダンス100Ω・最大距離最大5m@最大4096×2160/3840×2160@60Hz(4:4:4)ケース質量(kg)0.15消費電力DC5V:0.69W:3BTU材質(ケース)メタル入力【ビデオ】インターフェースHDMIType-Aメス×3(Black)・インピーダンス100Ω・最大距離最大5m@最大4096×2160/3840×2160@60Hz(4:4:4)制御IRミニステレオジャックメス×1(Black)/最大距離@5m動作環境動作温度0~40℃・保管温度-20~60℃・湿度0~80%RH、結露なきことコネクタ電源DCジャック×1ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)71.6×79×25.5RoHS指令(10物質対応)対応最大接続台数3ビデオ仕様最大データ伝送速度18Gbps(レーンあたり6Gbps)・最大ピクセルクロック600MHz・規格準拠HDMI(3D、DeepColor、4K、HDR10+、HLG、DolbyVision)、HDCP2.2・最大解像度4096×2160/3840×2160@60Hz(4:4:4)互換品番ビデオコンバーターVC986B、VC1280、VC881、VC986、VC080、VC880・ビデオエクステンダーVE1830、VE7835、VE816R、VB800・ビデオマトリックススイッチャーVM0808HB、VM7814・ビデオ分配器/ビデオ延長分配器VS82H、VS0110HA、VS0108HB、VS184B・ビデオスイッチャーVS481C、VS0801HB、VS481B、VS482・AOC/HDMIケーブル2L-7D03H、2L-7D20Hオーディオ入力HDMIType-Aメス×3(Black)オーディオ出力HDMIType-Aメス×1(Black)内容量1個