三菱電機
据置金具
適合
LCDカラーモニタ:CM6010R/CM6020R/CM7220R/CM7230R
質量(g)
約220
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約140×95×37
角度調整範囲
水平方向360°(全周回転)、垂直方向:仰角10°~90°(水平面を基準としてモニター取り付け時)
耐振性
JIS D 1601 段階30(振動加速度30m/s
2
)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70438376
K7200R
オープン
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください