LEDデスクスタンド 調光 左右利き用 USBポート付

LEDデスクスタンド 調光 左右利き用 USBポート付 - オーム電機LEDデスクスタンド 調光 左右利き用 USBポート付 - オーム電機LEDデスクスタンド 調光 左右利き用 USBポート付 - オーム電機LEDデスクスタンド 調光 左右利き用 USBポート付 - オーム電機

右利き用、左利き用と利き手に合わせて組み立てられます。
面発光で多重影が殆ど出ない目にやさしい設計です。
ACコンセント(最大600W)、USBポート(最大10W)各1個付き。
ダイヤル式無段階調光スイッチ付き。
フレキシブルアーム、左右180度可動セード。
直下40cmの高さで約1900ルクスの明るさ。
JIS規格照度AA形準拠。

仕様JIS照度区分:AA形相当(JIS C8112)、サービスコンセント:最大600W付属品保証書付取扱説明書質量(g)約1340出力(W)USBポート:最大10(5V/2.1A)消費電力(W)10(最大)スイッチダイヤル式スイッチ(無段階調光)定格AC100V(50/60Hz)全光束(Lm)約740電源コード(m)約1.5光源チップ型LED使用(交換不可)照度(Lx)約1900(直下40cmの高さ)エネルギー消費効率(Lm/W)約74.0色(本体)ホワイト使用場所屋内用アームフレキシブル電球の種類LED調光の可否内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70435637ODS-LDAK6N
オープン
5,298
5,828(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月13日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする