LEDデスクスタンド

LEDデスクスタンド - オーム電機LEDデスクスタンド - オーム電機LEDデスクスタンド - オーム電機LEDデスクスタンド - オーム電機
(1件のレビュー)

右利き・左利きと利き手に合わせて組み立てられます。
面発光で多重影がほとんど出ない、目にやさしい設計。
明るさ約2000ルクス。(直下40cmの高さの時)
ダイヤル式無段階調光スイッチ。
フレキシブルアーム。
左右180度可動セード。

仕様JIS照度区分:AA形相当(JIS C8112)付属品保証書付取扱説明書質量(g)約1340消費電力(W)10(最大)スイッチダイヤル式スイッチ(無段階調光)定格AC100V(50/60Hz)全光束(Lm)約750電源コード(m)約1.5光源チップ型LED使用(交換不可)照度(Lx)約2000(直下40cmの高さ)エネルギー消費効率(Lm/W)約75色(本体)ホワイト使用場所屋内用アームフレキシブル電球の種類LED調光の可否内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70435664ODS-LDAK4-W
オープン
4,298
4,728(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70435664
2022-06-02
用途: 検品作業で使用する

左右どちらにもライトの向きが使え取付も簡単。明るさの調節まで出来てるので便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする