試乗、整備作業時の車内への汚れ等の付着を防ぐシートカバーです。
水や油を浸透せず、薄くて破れにくく、ゴワゴワせずにシートにフィットします。
作業や運転で座った時に感じるポリエチレン特有の”ガサガサ”を軽減し、作業効率に優れています。
取り出しやすいティッシュ式です。

用途自動車整備、販売、展示車用など寸法(mm)袋部320RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(200枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
厚さ(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70436084MS-200N81012800.02ナチュラル原料使用(HDPE)
オープン
9,998
10,998(税込)
当日出荷
70436093MSW-20091014300.02ナチュラル原料使用(HDPE)
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車整備保護カバー/養生用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする