マルエム(自動車用品)
シートカバー 使い捨て(リア用)
大判のシートで座席・トランク等に敷いて汚れの付着を防ぎます。
取り出しやすいティッシュ式です。
用途
リアシート用養生カバー
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(200枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
厚さ(mm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70436109
RS-1
1500
1500
0.015
リサイクル原料(カルデコ)
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください