足元シートでフロアカーペットへの靴の油や汚れ移りを防ぎます。
汚れがシートの裏面に浸透せず、裏面はノンスリップ材入りなので滑りにくく作業効率に優れています。
シートはカットして1枚ごと重ねて梱包しており、片手でも取り出しやすいティッシュ式です。
品質に拘った安心の日本製です。

用途自動車整備、販売、展示車用など材質LLDPE(乳白5%・ノンスリップ材入)厚さ(mm)0.05寸法(mm)415×530RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(500枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70436118MF-500
オープン
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車整備保護カバー/養生用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする