マルエム(自動車用品)
ステアリングカバー (ポリエチレン製 ゴム入り)
こんなお得な商品も!
ハンドルカバー ポリエチレン製 30μ
モノタロウ
¥
1,698
~
税込
¥
1,868
~
(8)
ステアリングに装着して汚れ等の付着を防ぎます。
サイドにゴムがついているので、ステアリングにしっかり固定することが可能で、取り付けも簡単です。
用途
自動車整備、販売、展示車用など
材質
ポリエチレン(LDPE)
厚さ(mm)
0.03
寸法(mm)
Φ400まで
ゴム径(mm)
約3mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(250枚)
注意
※カバーを装着した状態での運転操作はお控えください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70436127
MH
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください