マルエム(自動車用品)
抗菌シフトノブカバー 使い捨て
こんなお得な商品も!
シフト&ブレーキカバー 抗菌・脱臭剤入
モノタロウ
¥
4,998
税込
¥
5,498
(4)
展示車、整備車、納車時などの汚れや傷等の付着を防ぎます。
また、スマートキーの収納などにもお使いいただけます。
安心の日本製、抗菌仕様に仕上げました。
用途
自動車整備、販売、展示車用など
材質
ポリエチレン(抗菌剤入)
厚さ(mm)
0.07
寸法(mm)
170×130
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(200枚)
注意
※整備や回送以外の通常走行時には、カバーを装着した状態での運転操作はお控えください。
※シフトノブの短い車両に使用する場合、下側を折り返して長さを調整してご使用ください。
※車種によっては使用出来ない場合がございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70436136
MSC-200
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください