ドッキングテープ (メス LOOP)

ドッキングテープ  (メス LOOP) - KYOWA(協和製作所)ドッキングテープ  (メス LOOP) - KYOWA(協和製作所)ドッキングテープ  (メス LOOP) - KYOWA(協和製作所)

取り付け箇所のサイズに合わせてカットできます。
押さえるだけでしっかりかみ合います。
また、繰り返しの着脱にも効力が低下しません。
裏面は強力テープ使用で優れた接着性です。
繊維製品なので、軽く、お好みのサイズにカット出来ます。

用途リモコンや車内小物など、よく着脱するモノの取り付けに材質(本体)ナイロン使用温度範囲(℃)-30~100テープ幅(mm)25テープ長さ(m)25粘着剤ラバー系樹脂RoHS指令(10物質対応)対応内容量1巻(25m)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70436224MT-M
オープン
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする