曜日別特売

USB2.0 Type-C/USBメタルケーブル

USB2.0 Type-C/USBメタルケーブル - 多摩電子USB2.0 Type-C/USBメタルケーブル - 多摩電子USB2.0 Type-C/USBメタルケーブル - 多摩電子USB2.0 Type-C/USBメタルケーブル - 多摩電子

パソコンなどに接続して充電やデータ転送が可能です。
UAB-Aポート搭載の機器に接続して充電が可能なスマートフォン・タブレット用タイプCケーブル。
Type-C規格の高出力充電対応。※高出力充電は接続される機器が対応している必要があります。
最大480Mbps高速データ転送※データ転送はご使用になる機器の規格に準じます。
アルミ仕上げのコネクタケースを使ったメタルタイプケーブル。
断線しにくいメッシュケーブルで耐久性アップ。

材質アルミ・PVC(コネクタケース)/メッシュ(ケーブル)質量(g)約38ケーブル長(m)1.5コネクタ形状Type-A - Type-C通信速度480MbpsUSBタイプUSB2.0ケーブル種類メッシュ適合用途充電、データ転送内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70441718TH138CAM15Kブラック
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
70441727TH138CAM15Dゴールド
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
70441736TH138CAM15Pローズピンク
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
70441745TH138CAM15Vシルバー
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする