多摩電子
microUSB/Type-C 2Way入力ポート搭載
赤外線センサーで自動開閉。ワンタッチでスマホをホールド。
microUSB/Type-C 2Way入力ポート搭載。
ベストポジションに調節可能なスマホホルダー。
材質
(ホルダー・台座)ABS他、(microUSBケーブル)PVC他
色
ブラック
質量(g)
(ホルダー)約85、(台座)約70、(microUSBケーブル)約26
ケーブル長(m)
約1.2
コネクタ形状
microUSB/Type-C
ホルダー寸法(mm)
(アーム収納時)約W78×H106×D58
台座径(Φmm)
(吸着面)約71
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70441815
TKR15DB
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください