多摩電子
TypeC→Φ3.5mmステレオミニ変換アダプタ
Φ3.5mmからType-C端子へ変換するアダプタ。
材質
(コネクタケース)ABS、(ケーブル)PVC
色
ブラック
質量(g)
約4
オス形状
USB Type-C
メス形状
Φ3.5mmジャック
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70441946
TS16CK
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください