曜日別特売

スマホ用ACタップ&USB 2+2

スマホ用ACタップ&USB 2+2 - 多摩電子スマホ用ACタップ&USB 2+2 - 多摩電子

コンセントとUSBーAポート複合の便利なコンセントタップ。
出力最大2.4A(アンペア)高出力のUSBポートで急速充電。
2つのUSBポートで2台同時に充電。(2ポート合計2.4A)※各機器対応のUSBケーブルが必要です。
2つのコンセント付き(合計1400W)。
雷から接続機器を守るサージ防護機能付き。
トラッキング火災を防ぐ、絶縁カバー付きACプラグ。
コンセント口はホリコの侵入防止のシャッター付き。

材質本体ケース:ABS、ACプラグ:銅合金ホワイトコンセント形状2P雷ガードあり耐トラッキングあり内容量1個
注意
※直撃雷や誘導雷などが侵入すると、接続機器を保護しきれない場合があります。本製品は、接続機器を完全に保護することはできません。予めご了承ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コンセント個数
電源コード(m)
USBポート
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70442043TSK84U20W222
1,898
2,088(税込)
当日出荷
70442059TSK84U30W232
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
70442034TSK84U10W212
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プラグ・コンセントの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/296/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

OAタップ(電源タップ)の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/power_strip/
2022-06-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする