曜日別特売

押して掃けるブラシホーキ

押して掃けるブラシホーキ - セイワ押して掃けるブラシホーキ - セイワ押して掃けるブラシホーキ - セイワ押して掃けるブラシホーキ - セイワ押して掃けるブラシホーキ - セイワ押して掃けるブラシホーキ - セイワ

押して掃くことが出来るワイドタイプ(幅40cm)のブラシホーキ。
極細毛がエンボス床(凹凸床)のホコリ、チリ、細かい砂利を取り除きます。
毛が跳ねにくいのでホコリ舞いが少なく、人通りが多いマンション共用部などの掃きそうじにピッタリです。

用途凹凸床に最適なブラシホーキ。マンションなどの共用部に最適です。材質PP樹脂、PET樹脂、ステンレス質量(g)160幅(cm)40寸法(幅W×奥行D)(cm)40×6繰り返し・詰め替え対応内容量1個
注意
※本製品の使用には別売の「クレンリネスアルミハンドル(ニューグラスファイバーハンドル)」が必要になります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70442339B-400L
オープン
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする