曜日別特売

ACデジタルクランプメータ

ACデジタルクランプメータ - 共立電気計器

柔軟かつ軽量なフレキシブルセンサの採用
最大値/最小値表示機能付
暗所で見易いバックライト付
国際安全規格IEC61010-1,IEC61010-2-032
CAT IV 600V/CAT III 1000Vに準拠した安全設計
最小分解能0.001A

RoHS指令(10物質対応)対応
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
交流電流(A)
電源
クランプ径(Φmm)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
質量(g)
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52809566KEW2204R1台4.000/40.00/400.0単4形乾電池R03/LR03(1.5V)×27070×120×26約200(電池含む)(本体)70(本体)26(本体)120
34,000
31,980
35,178(税込)
当日出荷
58127099KEW2204R(試験成績書・校正証明書・トレーサビリティ体系図付)1セット4.000/40.00/400.0単4形乾電池R03/LR03(1.5V)×27070×120×26約200(電池含む)(本体)70(本体)26(本体)120
44,000
41,980
46,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプメーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする