曜日別特売

LEDライトバルブ 110W

LEDライトバルブ 110W - 岩崎電気LEDライトバルブ 110W - 岩崎電気LEDライトバルブ 110W - 岩崎電気

水銀灯400W相当の明るさ

用途垂直方向取付専用、屋外・屋内用使用温度範囲(℃)ランプ:-25~+40定格寿命(時間)40000(光束維持率80%)平均演色評価数(Ra)70点灯方向垂直点灯(水平取付け不可)内容量1個
注意
※水平方向取付不可
※LEDライトバルブには極性があります。施工時は口金の先端部分を電源ユニットのプラス側に接続してください。逆接しても壊れませんが、点灯しません。
※LEDライトバルブは直流点灯です。必ず専用電源ユニットと組合せてご使用ください(商用電源や安定器の二次側に直接接続しないでください)。
※下面開放器具と組合せて使用する場合は、必ず落下防止ワイヤ(別売)を取付けてください。
※LEDライトバルブは器具側のソケットとライトバルブのネック部を密着させる「防水パッキン」で防水構造となります。HIDランプ同様に、バルブ口金部自体は防水構造にはなっていません。既存器具において、長年使用している器具は防水パッキンが劣化していることが想定されます。既設器具の防水パッキンは、新品へのお取替えをおすすめします。
※シリコンコーキングなどで防水加工を施しての使用はできません。
※油類、薬品などが付着する所では、使用しないでください。樹脂カバーなどの劣化(ソルベントクラックなど)によるランプ落下、破損によるけがの原因となります。
※ランプは、組合せる器具の使用温度範囲内でご使用ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
質量(g)
消費電力(W)
相関色温度(K)
全光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52588736LDTS110N-G-E39Aグローブ:ポリカーボネート790(100V)125、(200V)119、(242V)119500019500
84,800
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
52588745LDTS110L-G-E39Aグローブ:ポリカーボネート790(100V)125、(200V)119、(242V)119270017500
84,800
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
52588754LDTS110L-G-E39/721Aグローブ:ポリカーボネート790(100V)125、(200V)119、(242V)119210016500
84,800
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
70445069LDTS110N-G-E39本体:アルミダイカスト、グローブ:ポリカーボネート、仕上色:白色塗装760(100V)125.0、(200V)119.0、(242V)119.0500019500
73,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
70445078LDTS110L-G-E39本体:アルミダイカスト、グローブ:ポリカーボネート、仕上色:白色塗装760(100V)125.0、(200V)119.0、(242V)119.0270017500
73,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
70445087LDTS110L-G-E39/721本体:アルミダイカスト、グローブ:ポリカーボネート、仕上色:白色塗装760(100V)125.0、(200V)119.0、(242V)119.0210016500
73,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
70445069LDTS110N-G-E3952588736LDTS110N-G-E39ALDTS110N-G-E39 LEDライトバルブ 110W 岩崎電気 52588736LEDライトバルブ 110W岩崎電気1個
51,980
税込57,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
70445078LDTS110L-G-E3952588745LDTS110L-G-E39ALDTS110L-G-E39 LEDライトバルブ 110W 岩崎電気 52588745LEDライトバルブ 110W岩崎電気1個
51,980
税込57,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
70445087LDTS110L-G-E39/72152588754LDTS110L-G-E39/721ALDTS110L-G-E39/721 LEDライトバルブ 110W 岩崎電気 52588754LEDライトバルブ 110W岩崎電気1個
51,980
税込57,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする