曜日別特売

チェストライトINTIRAY

チェストライトINTIRAY - Hapyson

ズレないブレない身体にフィットする首掛けライト。
重量を感じやすい乾電池レイアウトを工夫して、重さを感じにくいデザインです。
身体にフィットするから手元の作業も何時も快適。
10種の明かりが釣り人のナイトゲームをサポートします。

用途両手が使える首掛けライト電球の種類LED電源単3乾電池×4光束(Lm)400耐水性防滴寸法(mm)約87×173×50質量(g)約200(電池含む)付属品調整パッド付ストラップ光源白色ハイパワーLED×2pcs、赤色高輝度LEDチップ×2保護等級IPX4電池寿命(時間)集中約強3600Lx200Lm:連続約2.5、集中弱約1000Lx50Lm:連続約12/散光強約600Lx200Lm:連続約2.5、弱約100Lx35Lm:連続約24/ダブル約4200Lx400Lm:連続約1種類集中、散光、ダブル(集散同時)、ブースト(押した時だけ)、エマージェンシー(点滅)、赤色点灯、赤色マーカー内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70445464YF-200B-Wホワイト
オープン
8,598
9,458(税込)
当日出荷
70445446YF-200B-Kブラック
オープン
取扱い終了
70445455YF-200B-Rピンクレッド
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンズフリー便利ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする