カシムラ
視線誘導標デリネーター 土中式(Φ60.5支柱)
土中建込み式の視線誘導標(デリネーター)です。
材質
反射体:メタクリル樹脂、頭部:アルミダイカスト、支柱:一般構造用鋼管STK400に白色焼付塗装、バンド:アルミニウム合金
付属品
回転および抜け防止用ネカセ棒
仕様
視線誘導標設置基準適合品
内容量
1組
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(反射部)
設置場所
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70446819
DSN-A-1500 (白)
片面:白
主に路肩用
¥
7,700
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
70446828
DSN-A-1500 (橙)
片面:橙
主に中央分離帯側用
¥
7,700
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
70446837
DWN-A-1500 (白/橙)
両面角度付:白/橙
主に路肩用
¥
8,100
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。