曜日別特売

視線誘導標デリネーター バンド式(防護柵Φ114.3支柱用)

視線誘導標デリネーター バンド式(防護柵Φ114.3支柱用) - カシムラ視線誘導標デリネーター バンド式(防護柵Φ114.3支柱用) - カシムラ視線誘導標デリネーター バンド式(防護柵Φ114.3支柱用) - カシムラ視線誘導標デリネーター バンド式(防護柵Φ114.3支柱用) - カシムラ視線誘導標デリネーター バンド式(防護柵Φ114.3支柱用) - カシムラ

ガードレール等の支柱に共架する視線誘導標(デリネーター)です。
防護柵支柱へのバンド共架式。

仕様視線誘導標設置基準適合品付属品M10×45根角ボルト,SW,ナット2組付材質反射体:メタクリル樹脂、頭部:アルミダイカスト、支柱:アルミニウム合金に白アルマイト塗装、バンド:アルミニウム合金内容量1組
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
設置場所
色(反射部)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70446934DSA-A-400 (白)Φ114.3主に路肩用片面:白
5,300
5,298
5,828(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
70446943DSA-A-400 (橙)Φ114.3主に中央分離帯側用片面:橙
5,300
5,298
5,828(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
70446959DWA-A-400 (白/橙)Φ114.3主に路肩用両面角度付:白/橙
5,700
5,598
6,158(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥4,000/税込¥4,400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

反射/蓄光テープ・反射板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする