カシムラ
視線誘導標デリネーター バンド式(防護柵Φ139.8支柱用)
ガードレール等の支柱に共架する視線誘導標(デリネーター)です。
防護柵支柱へのバンド共架式。
仕様
視線誘導標設置基準適合品
付属品
M10×45根角ボルト,SW,ナット2組付
材質
反射体:メタクリル樹脂、頭部:アルミダイカスト、支柱:アルミニウム合金に白アルマイト塗装、バンド:アルミニウム合金
内容量
1組
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
設置場所
色(反射部)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70446968
DSA-A-400 (白)Φ139.8
主に路肩用
片面:白
¥
5,300
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
70446977
DSA-A-400 (橙)Φ139.8
主に中央分離帯側用
片面:橙
¥
5,300
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
70446986
DWA-A-400 (白/橙)Φ139.8
主に路肩用
両面角度付:白/橙
¥
5,700
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400