Meltec(大自工業)
アシストキルトシェード
サイドから入る太陽光をカットします。シェードを折ってサイズ調整可能です。
付属品
吸盤6個
材質
ポリエステル
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法(幅W×長さL)(mm)
使用箇所
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70448264
L-06
160(収納袋含む)
約880×550
リアドア用
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
4日以内出荷
70448255
L-05
135(収納袋含む)
約800×500
フロントドア用
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください