マルチスマートフォンホルダー

マルチスマートフォンホルダー - MSHマルチスマートフォンホルダー - MSH
(1件のレビュー)

変幻自在なスマートフォンホルダーです。畳むととてもコンパクト、出張や旅行、ドライブに手軽に持ち出せます。
スマートフォンのつかみ幅93mmで大型のものもしっかり固定出来ます。
たくさんの可動部分でお好みのポジションが作りやすくなっています。
ボートのつかみ幅は最大40mmです。薄い材から厚い材までしっかり固定します。
車内ではサンバイザーやセンター吹出し口、ヘッドレストなどに固定出来ます。
ご自宅やオフィス、ホテルでもとても便利なホルダーです。
テーブルに置いたままでもスタンドとして使用出来ます。
手持ちでもスマートフォンを固定して安定した撮影が出来ます。

用途自動車ダッシュボード、列車、飛行機、デスクなどスマートフォンの固定に幅(mm)92高さ(mm)34質量(g)95取付方式エアコン吹出口奥行(mm)36内容量1個
注意
※走行中にスマートフォンを操作するのは違法です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70448456MSH-01
2,000
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70448456
2022-04-11
用途: レンタカー等のスマホナビ設置
不動産業

商品はしっかりしており、いろいろと活用の幅がありそうです。
角度等の調整の駆動部分がガチャガチャと引っ掛かり感が強いので、耐久性など壊れないか少し心配です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする