真空パック器「フードセーバー」の最小・最軽量モデルです。
充電式のコードレスモデル。
持ち運びができて、使う場所を選びません。
まとめ買いした食材も、たくさん作ったお料理も、フードセーバーがあれば鮮度も美味しさもぐーんと長持ち。
別売の豊富なアクセサリーで、さまざまな食品を簡単保存できます。
「真空コンテナ」で崩れやすくやわらかい食材や、煮物など汁気の多い食材の保存ができます。
「ジッパーバッグ」はジッパー付きで開け閉めカンタン。
手軽に真空にできて、繰り返して使用できます。
「ボトルストッパー(別売)」はボトルの口にセットして、ワインやオリーブオイルの酸化を防止します。
用途「まとめ買い」や「作り置き」した食品の保存に。野菜や肉など、食材の下ごしらえに。真空調理・低温調理に。ペットフードの保存に。旅行など、かさばる衣類の圧縮に。防災用品の真空保管に。釣りに。釣った魚をその場で保存。セット内容本体×1、充電ドッグ×1 、ジッパーバッグS ×5、ジッパーバッグL×5、真空コンテナ1200ml ×1消費電力(W)2.5本体質量(g)218本体寸法(mm)奥行57本体寸法(mm)高さ120耐熱温度(℃)【ジッパーバッグ対応温度】100、【真空コンテナ対応温度】100耐冷温度(℃)【ジッパーバッグ対応温度】-30、【真空コンテナ対応温度】-18本体寸法(mm)幅59内容量1個